Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung / 60A 30 x 57mm 415V ac


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Feinsicherung / 60A 30 x 57mm 415V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6670330
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6670330
EAN/GTIN:
     5056112057598
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 60A
Sicherungsgröße = 30 x 57mm
Betriebsspannung = 415V ac

Lawson MF60 60 A BS1361 Haustechnik-Abschaltungs-Sicherungseinsatz. 400 / 415 Volt Haustechnik-Abschaltungs-Sicherungseinsätze gemäß BS1361: IEC60269-3 Nennspannung: 415 AC Sicherungsfaktor: Nicht über 1,5 (Klasse Q1) Abschaltstrom 33 kA bei 0,3 p.f. (geprüft bei 80 kA und bei 0,15 p.f.) BS1361 Typ IIb
Weitere Informationen:
Strom:
60A
Sicherungsgröße:
30 x 57mm
Betriebsspannung:
415V ac
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 6670330, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, MF60, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,41*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 6,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 88,59*
€ 105,4221
pro Box
ab 2 Boxen
€ 82,59*
€ 98,2821
pro Box
ab 5 Boxen
€ 73,85*
€ 87,8815
pro Box
ab 10 Boxen
€ 73,09*
€ 86,9771
pro Box
ab 500 Boxen
€ 61,41*
€ 73,0779
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.