Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung / 80A 22 x 58mm 415V ac BS1361


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Feinsicherung / 80A 22 x 58mm 415V ac BS1361
Artikel-Nr.:
     108EL-6670346
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6670346
EAN/GTIN:
     5056112057611
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 80A
Sicherungsgröße = 22 x 58mm
Betriebsspannung = 415V ac
Betriebsklasse = BS1361

Lawson ME80 BS1361 Haustechnik-Sicherungseinsatz. 400 / 415 Volt Haustechnik-Abschaltungs-Sicherungseinsätze gemäß BS1361: IEC60269-3 Nennspannung: 415 AC Sicherungsfaktor: Nicht über 1,5 (Klasse Q1) Abschaltstrom 33 kA bei 0,3 p.f. (geprüft bei 80 kA und bei 0,15 p.f.) BS1361 Typ IIa
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Sicherungsgröße:
22 x 58mm
Betriebsspannung:
415V ac
Betriebsklasse:
BS1361
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 6670346, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, ME80, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,85*
€ 110,4915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,27*
€ 102,6613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,34*
€ 92,0346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,70*
€ 90,083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,41*
€ 75,4579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.