Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 8mm / Außen-Ø 22mm, Breite 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6671030
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     608-2Z/C3
EAN/GTIN:
     7316570459173
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 22mm
Axiallager-Breite = 7mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 1.37kN
Dynamische Traglast = 3.45kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Modellnummer = 6082ZC3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
22mm
Axiallager-Breite:
7mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
1.37kN
Dynamische Traglast:
3.45kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Modellnummer:
6082ZC3
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 6671030, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6082ZC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
332
1
€ 8,90*
ab € 0,97*
€ 1,42*
2 Tage
45334
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,44*
3 Tage
129
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,48*
2 Tage
45134
1
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 1,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 833,86*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,01*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.