| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6671043 Herst.-Nr.: 6203-2Z/C3 EAN/GTIN: 7316570634440 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 17mm Außendurchmesser = 40mm Axiallager-Breite = 12mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt Lagerspiel = C3 Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 4.75kN Dynamische Traglast = 9.95kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 2 Leicht Teillagercode = 6203 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 17mm | Außendurchmesser: | 40mm | Axiallager-Breite: | 12mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig geschirmt | Lagerspiel: | C3 | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 4.75kN | Dynamische Traglast: | 9.95kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 2 Leicht | Teillagercode: | 6203 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 6671043, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 62032ZC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,62* | € 2,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,81* | € 2,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,85* | € 2,63* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,59* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|