Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 62mm, Breite 17mm 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6671100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6305-2Z/C3
EAN/GTIN:
     5059041950183
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 62mm
Axiallager-Breite = 17mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 11.6kN
Dynamische Traglast = 23.4kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Modellnummer = 63052ZC3mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
62mm
Axiallager-Breite:
17mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
11.6kN
Dynamische Traglast:
23.4kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Modellnummer:
63052ZC3mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6671100, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 63052ZC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 8,90*
ab € 3,55*
€ 4,89*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,91*
3 Tage
6894
1
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 5,81*
2 Tage
6910
1
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 5,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,40*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.