Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi Antenne, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), Stabantenne, FME, selbstklebend, 1dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6673070
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     AM102
EAN/GTIN:
     5059045851592
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Frequenzbereich = 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 1dBi
Anschlusslänge = 2.5m

AM102 GSM-Antenne. Magnetische Befestigung Frequenz GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G Leistung 30 W Kabeltyp RG174 mit 2,5 m Länge Standard-Steckverbinder FME (F) Abmessungen 30 x 73 mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
Frequenzbereich:
850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
1dBi
Anschlusslänge:
2.5m
Weitere Suchbegriffe: 6673070, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, CTi, AM102, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.