Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi GPS-Antenne GPS_MOD25X2 Leiterplatte Leiterplatte UFL 26dBi GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6673086
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     GPS_MOD25X2
EAN/GTIN:
     5059045851622
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Physische Form Antenne = Leiterplatte
Anschlusslänge = 100mm
HF-Protokolle = GPS
Verstärkung = 26dBi

Integrierte keramische Patch-GPS-Antenne. Quadratische keramische Patch-GPS-Antenne mit Kabel Abmessungen 17 x 17 x 4 mm oder 25 x 25 x 4 mm Niedriger Energieverbrauch
Weitere Informationen:
Physische Form Antenne:
Leiterplatte
Anschlusslänge:
100mm
HF-Protokolle:
GPS
Verstärkung:
26dBi
Weitere Suchbegriffe: 6673086, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, CTi, GPS_MOD25X2, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.