Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miller Abisolierwerkzeug, Lichtwellenleiter 8 → 28.6mm, 127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Miller Abisolierwerkzeug, Lichtwellenleiter 8 → 28.6mm, 127 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6673786
Hersteller:
     Miller Fall Protection
Herst.-Nr.:
     37880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Lichtwellenleiter
Abziehbereich = 8 → 28.6mm
Größe min. = 8mm
Größe max. = 28.6mm
Gesamtlänge = 127 mm

ACS-Schlitzer für bewehrte Kabel. Professionelle Werkzeugausführung, ideal für das Aufschlitzen spiralförmiger Kupfer-, Stahl oder Aluminiumschichten, bei Kabeln mit Faserhülle, zentralem Kanal, Lichtwellenleiter-Kabel mit losen Litzen und andere bewehrte Kabel. Werkzeug schlitzt die äußere Polyethylenumhüllung und bewehrte Kabel in einem Arbeitsgang Klinge dreht 90 Grad durch Aktivieren des Klingenhebels und ermöglicht leichte Midspan-Vorbereitung (Ringbildung und Aufschlitzen) Verstellbare Klingentiefen zum Anpassen an verschiedene Kabelummantelungen Vielseitige Bauweise ermöglicht das Aufschlitzen von Umhüllungen oder Schirmungen bei Nicht-Lichtwellenleiterkonfigurationen Starke Ausführung aus eloxiertem Aluminium und Stahl USA Patent-Nr.: 505, 056S Höhe: 127 mm Max. Schnitttiefe: 5,5 mm Gewicht: 284 g
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Lichtwellenleiter
Abziehbereich:
8 → 28.6mm
Größe min.:
8mm
Größe max.:
28.6mm
Gesamtlänge:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Abisolierwerkzeug, abisolierer miller, abisolierer, 6673786, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Miller, 37880, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.