Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miller Edelstahl Anreißnadel Gerade Diamantbestückt Einziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6673806
Hersteller:
     Miller Fall Protection
Herst.-Nr.:
     46137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel
Gewinkelt = Gerade
Diamantbestückt = Ja
Einziehbar = Ja
Material/Stoff = Edelstahl

Anreißstift mit Diamantspitze für Lichtwellenleiter. Qualitätanreißstift für Lichtwellenleiter mit einziehbarem Schutzschaft und Taschenclip Edelstahl mit Diamantenspitze Diese Anreißstifte wurden speziell für das "Kratz- und Zieh"-Verfahren für Glasfaser hergestellt
Weitere Informationen:
Gewinkelt:
Gerade
Diamantbestückt:
Ja
Einziehbar:
Ja
Material/Stoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 6673806, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Reißnadeln, Miller, 46137, Hand Tools, Measuring & Marking, Scribers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
394217
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.