Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Magnetband, Selbstklebend, Stärke 1.5mm B. 25.4mm, L. 30.5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Magnetband, Selbstklebend, Stärke 1.5mm B. 25.4mm, L. 30.5m
Eclipse Magnetband, Selbstklebend, Stärke 1.5mm B. 25.4mm, L. 30.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-6673982
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     FM665
EAN/GTIN:
     5060641261814
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Selbstklebend
Länge = 30.5m
Breite = 25.4mm
Stärke = 1.5mm

Diese Streifen sind nur auf einer Seite magnetisch. Magnetband, selbstklebend. Flexibles Magnetband zum Auftragen auf flache oder gebogene Oberflächen. Magnetband mit Acrylklebstoff Material: Strontiumferrit in Thermoplast-Binder Kann mit einer Schere zugeschnitten werden
Weitere Informationen:
Rückseite:
Selbstklebend
Länge:
30.5m
Breite:
25.4mm
Stärke:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend 25,4x1,5mm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 20x1,5, 6673982, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM665, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 14,99*
ab € 44,41*
€ 64,79*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 118,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 118,63*
€ 141,17
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 117,42*
€ 139,73
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 113,02*
€ 134,49
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 101,35*
€ 120,61
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 98,02*
€ 116,64
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 89,59*
€ 106,61
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,98634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.