Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC1232CPA, PDIP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TC1232CPA, PDIP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6674262
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1232CPA
EAN/GTIN:
     5059040153066
Suchbegriffe:
6674262
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ = THTms
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.16 x 6.6 x 4.06mm
Überwachungsspannung max. = 4.49 V, 4.74V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °CV

Mikroprozessor-Überwachungskreis TC1232
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ:
THTms
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.16 x 6.6 x 4.06mm
Überwachungsspannung max.:
4.49 V, 4.74V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.