Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PVSE 400 3-Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 480W, 340 → 550V ac, 24V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6675357
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSE 400/24-20
EAN/GTIN:
     4016138545470
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Serie = PVSE 400
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 3
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 340 → 550V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
Nennleistung = 480W
Anzahl der Ausgänge = 1
Abmessungen = 179 x 77 x 127mm
Höhe = 127mm
Wirkungsgrad = 90.0%

Schaltnetzteile, Serie PV. PowerVision von Block ist eines der technisch fortschrittlichsten und kostengünstigsten Netzteilsysteme auf dem Markt. Alle Module sind schlank, kommunikativ und bieten eine maximale Leistungsreserve für höchste Anlagenverfügbarkeit. Kompakt Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung Bis zu 200 % echte Leistungsverstärkung für 4 Sekunden Wartungsfreundliches Steckverbindersystem mit Federverriegelung Hohe Flexibilität bei der Installation
Weitere Informationen:
Serie:
PVSE 400
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
3
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
340 → 550V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
Nennleistung:
480W
Anzahl der Ausgänge:
1
Abmessungen:
179 x 77 x 127mm
Höhe:
127mm
Wirkungsgrad:
90.0%
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung 20a 24v, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 6675357, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Block, PVSE4002420, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,85*
€ 197,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,85*
€ 197,62*
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 197,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 200,06*
Frei Haus
ab € 179,23*
€ 205,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block Transformatoren
PV-CON
ab € 6,18*
Sonstiges
Murrelektronik
9000-41042-0100600
ab € 64,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.