Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Oszillator,XO, 125MHz, ±100ppm, LVDS, SMD, 6-Pin, Oberflächenmontage, 7 x 5 x 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6676426
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     Q3805CA10000312
EAN/GTIN:
     5059040055902
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator epson
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 125MHz
Frequenz-Stabilität = ±100ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = LVDS
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = 0°C
Höhe = 1.2mm
Breite = 5mm
Länge = 7mm
Abmessungen = 7 x 5 x 1.2mm

EG-21xx
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
125MHz
Frequenz-Stabilität:
±100ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
LVDS
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
0°C
Höhe:
1.2mm
Breite:
5mm
Länge:
7mm
Abmessungen:
7 x 5 x 1.2mm
Weitere Suchbegriffe: 6676426, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Epson, Q3805CA10000312, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.