Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-6677227
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     V1-G-2M-PVC
EAN/GTIN:
     5060641262408
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser = 4.8mm

Pepperl ; Fuchs M12 Verbindungskabel. Verbindungskabel gemäß Industriestandard für den Einsatz mit M12-Steckverbindern für Fabrikautomationssensoren von Pepperl ; Fuchs.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser:
4.8mm
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 4x0,34mm², rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel 2m, 6677227, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V1G2MPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 10,73*
€ 5,46*
ab € 7,73*
€ 10,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 11,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,09*
€ 11,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,62*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.