Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E3640A Digital Labornetzgerät 30W, 0 → 20V / 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6677362
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E3640A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
labornetzgerät
Serie = E364XA
Modellnummer = E3640A
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 110 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 1.5 A, 3A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +55°C

Programmierbare DC-Netzteile. Die 10 programmierbaren Gleichspannungsnetzteile von Keysight im Angebot sind: E3640A ( ; 667-7362 667-7362 ), • E3641A ( ; 667-7366 667-7366 ), • E3642A ( ; 667-7375 667-7375 ), • E3643A ( ; 667-7378 667-7378 ), • E3644A ( ; 667-7372 667-7372 ), • E3645A ( ; 667-7381 667-7381 ), • E3646A ( ; 667-7384 667-7384 ), • E3647A ( ; 667-7388 667-7388 ), • E3648A ( ; 667-7397 667-7397 ), • E3649A ( ; 667-7390 667-7390 ). Mit einer Ausgangsleistung von 30 W bis 100 W, je nach Modellauswahl, bieten diese programmierbaren DC-Netzteile eine hervorragende Leistung zu einem großartigen Preis. Alle Modelle bieten saubere Leistung, ausgezeichnete Regelung und schnelles Einschwingverhalten mit integrierten GPIB- und RS-232-Schnittstellen. Sie wurden entwickelt, um die Anforderungen der F ;E-Designüberprüfung, Produktionstests, QS-Überprüfungen und anderer anspruchsvoller Anwendungen zu erfüllen. • Einfach- und Zweifachausgänge • Dual Range-Ausgang • 30 W bis 100 W Ausgangsleistung • Ausgangsklemmen an der Vorder- und Rückseite • Überspannungsschutz • Anschlüsse für Fernmessung auf der Rückseite • GPIB- und RS-232-Schnittstellen • Speichern und Abrufen von Funktionen für bis zu 5 Werte
Weitere Informationen:
Serie:
E364XA
Modellnummer:
E3640A
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
110 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
1.5 A, 3A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 6677362, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E3640A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,10*
€ 1.397,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,74*
€ 1.377,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,88*
€ 1.329,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,40*
€ 1.248,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,02*
€ 1.212,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.