Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
EEPROM
>
Artikel
Microchip 1kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell Interface, SOT-23 SMD 128 x 8 Bit, 128 x 3-Pin 8bit, 1,8 →
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6678019
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
11AA010T-I/TT
EAN/GTIN:
5059040149977
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Seriell
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Organisation = 128 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Anzahl der Wörter = 128Jahr
Serieller EEPROM 11AAxxx/11LCxxx UNI/O™. Die Geräte der Familie Microchip 11AAxxx/11LCxxx sind serielle EEPROMs mit dem UNI/O™ Serial Bus von Microchip. Serielle UNI/O™-EEPROM-Geräte erfordern nur eine Verbindung zu einem Host-Mikrocontroller, da Takt- und Datenübertragung in einem einzigen seriellen Bitstrom kombiniert sind. Daraus ergibt sich, dass UNI/O™-Geräte nur einen Mikrocontroller-E/A anstelle von 2 bis 6 (je nach Konfiguration) benötigen, wie es bei I2C-, Microwire- und SPI-Bus-EEPROM-Geräten der Fall ist. Für Entwickler eröffnet dies die Möglichkeit, einen kleineren Host-MCU mit weniger E/As zu nutzen, um die Kosten für den MCU zu senken und eine kompaktere Bauweise zu realisieren. Merkmale
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Seriell
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Organisation:
128 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Anzahl der Wörter:
128Jahr
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
EEPROMs
Weitere Suchbegriffe:
6678019
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
EEPROMs
,
Microchip
,
11AA010TITT
,
Semiconductors
,
Memory Chips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Entwicklungskit Serieller Speicher, Starterkit, MPLAB
Microchip Technology
DV243003
ab € 119,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen