Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIJ, 400ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6678179
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC1025-I/SM
EAN/GTIN:
     5059040149113
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIJ
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5.25 x 5.26 x 1.98mm
Anzahl der Wörter = 128Jahr

Serieller EEPROM 24AA1025/24FC1025/24LC1025 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIJ
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5.25 x 5.26 x 1.98mm
Anzahl der Wörter:
128Jahr
Weitere Suchbegriffe: 6678179, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC1025ISM, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,41*
€ 5,36*
1 Tag
1972
€ 14,99*
ab € 3,65*
€ 5,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 119,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.