| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6679980 Herst.-Nr.: E867 EAN/GTIN: 5060641263412 |
| |
|
| | |
| Magnettyp = Topf Breite/Durchmesser = 40mm Haftkraft = 12.5kg Befestigungstyp = Mit Gewinde M5 Material = Ferrit Länge = 8mm
Eclipse Ferrit-Flachpfanne-MagnetDer flache Eclipse Ferrit-Topfmagnet hat eine Gewindebohrung mit Innengewinde zur Schraubmontage. Er besteht aus Weichstahl mit verzinktem Gehäuse und hat eine Zugkraft von 12,5 kg. Dieser Topfmagnet kann bei Temperaturen von bis zu 120 °C verwendet werden Sie wird häufig als magnetische Sockel und magnetische Halter verwendet, z. B. für Supermarkt-Deckenschilder.Eigenschaften und VorteileHöhe 18 mm und Durchmesser 40 mm Äußerst Korrosionsbeständig M5-Gewindegröße Die Topfhöhe beträgt 8 mm Das Gewicht beträgt 0,06 kg Weitere Informationen: | | Magnettyp: | Topf | Breite/Durchmesser: | 40mm | Haftkraft: | 12.5kg | Befestigungstyp: | Mit Gewinde M5 | Material: | Ferrit | Länge: | 8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfmagnet mit gewindebuchse, 6679980, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E867, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 4,385* | € 7,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,22* | € 12,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|