| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6679983 Herst.-Nr.: E864 EAN/GTIN: 5060641262590 |
| |
|
| | |
| Magnettyp = Topf Breite/Durchmesser = 25mm Haftkraft = 4kg Befestigungstyp = Gewindebohrung M4 Material = Ferrit Länge = 15mm
Eclipse Ferrit-Flachpfanne-MagnetDer flache Eclipse Ferrit-Topfmagnet hat eine Gewindebohrung mit Innengewinde zur Schraubmontage. Er besteht aus Weichstahl mit verzinktem Gehäuse und hat eine Zugkraft von 4 kg. Dieser Topfmagnet kann bei Temperaturen von bis zu 120 °C verwendet werden Sie wird häufig als magnetische Sockel und magnetische Halter verwendet, z. B. für Supermarkt-Deckenschilder.Eigenschaften und VorteileHöhe von 15 mm und Durchmesser von 25 mm Äußerst Korrosionsbeständig M3-Gewindegröße Die Topfhöhe beträgt 7 mm Das Gewicht beträgt 0,022 kg Weitere Informationen: | | Magnettyp: | Topf | Breite/Durchmesser: | 25mm | Haftkraft: | 4kg | Befestigungstyp: | Gewindebohrung M4 | Material: | Ferrit | Länge: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topf-magnet 4 kg, 6679983, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E864, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 3,44* | € 6,30* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 4,99* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|