Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Topf Magnet, Gewindebohrung M4, Ø 32mm x 15mm M4, Zugkraft 8kg Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6679986
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E865
EAN/GTIN:
     5060641263405
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet ø 32 mm mit gewindebuchs...
topf magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 32mm
Haftkraft = 8kg
Stärke = 15mm
Befestigungstyp = Gewindebohrung M4
Material = Ferrit

Eclipse Ferrit-Flachpfanne-MagnetDer flache Eclipse Ferrit-Topfmagnet hat eine Gewindebohrung mit Innengewinde zur Schraubmontage. Er besteht aus Weichstahl mit verzinktem Gehäuse und hat eine Zugkraft von 8 kg. Dieser Topfmagnet kann bei Temperaturen von bis zu 120 °C verwendet werden Sie wird häufig als magnetische Sockel und magnetische Halter verwendet, z. B. für Supermarkt-Deckenschilder.Eigenschaften und VorteileHöhe von 15 mm und Durchmesser von 32 mm Äußerst Korrosionsbeständig M4-Gewindegröße Die Topfhöhe beträgt 7 mm Das Gewicht beträgt 0,032 kg
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
32mm
Haftkraft:
8kg
Stärke:
15mm
Befestigungstyp:
Gewindebohrung M4
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet mit gewindebuchse, 6679986, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E865, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 6,365*
1 Tag
11
1
€ 14,99*
ab € 6,10*
€ 11,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,365*
€ 7,57435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,745*
€ 6,83655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1347324
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.