| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6679992 Herst.-Nr.: E871 EAN/GTIN: 5060641262613 |
| |
|
| | |
| Magnettyp = Topf Breite/Durchmesser = 63mm Haftkraft = 35kg Befestigungstyp = Gewindebohrung M8 Material = Ferrit Länge = 14mm
Eclipse Ferrit-Flachpfanne-MagnetDer flache Eclipse Ferrit-Topfmagnet hat eine Gewindebohrung mit Innengewinde zur Schraubmontage. Er besteht aus Weichstahl mit verzinktem Gehäuse und hat eine Zugkraft von 35 kg. Dieser Topfmagnet kann bei Temperaturen von bis zu 120 °C verwendet werden Sie wird häufig als magnetische Sockel und magnetische Halter verwendet, z. B. für Supermarkt-Deckenschilder.Eigenschaften und VorteileHöhe 30 mm und Durchmesser 63 mm Äußerst Korrosionsbeständig M8-Gewindegröße Die Topfhöhe beträgt 14 mm Gewicht: 0,24 kg Weitere Informationen: | | Magnettyp: | Topf | Breite/Durchmesser: | 63mm | Haftkraft: | 35kg | Befestigungstyp: | Gewindebohrung M8 | Material: | Ferrit | Länge: | 14mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfmagnet eclipse, 6679992, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E871, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets |
| | |
| |