| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6679996 Herst.-Nr.: E872 EAN/GTIN: 5060641223782 |
| |
|
| | |
| Magnettyp = Topf Breite/Durchmesser = 80mm Haftkraft = 60kg Befestigungstyp = Gewindebohrung M10 Material = Ferrit Länge = 18mm
Eclipse Ferrit-Flachpfanne-MagnetDer flache Eclipse Ferrit-Topfmagnet hat eine Gewindebohrung mit Innengewinde zur Schraubmontage. Er besteht aus Weichstahl mit verzinktem Gehäuse und hat eine Zugkraft von 60 kg. Dieser Topfmagnet kann bei Temperaturen von bis zu 120 °C verwendet werden Sie wird häufig als magnetische Sockel und magnetische Halter verwendet, z. B. für Supermarkt-Deckenschilder.Eigenschaften und VorteileHöhe von 34 mm und Durchmesser von 80 mm Äußerst Korrosionsbeständig M10-Gewindegröße Die Topfhöhe beträgt 18 mm Das Gewicht beträgt 0,52 kg Weitere Informationen: | | Magnettyp: | Topf | Breite/Durchmesser: | 80mm | Haftkraft: | 60kg | Befestigungstyp: | Gewindebohrung M10 | Material: | Ferrit | Länge: | 18mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfmagnet eclipse, 6679996, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E872, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets |
| | |
| |