Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Topf Magnet, Gewindebohrung M6, Ø 50mm x 10mm M6, Zugkraft 22kg Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6679999
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E869
EAN/GTIN:
     5060641262606
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet ø 50 mm mit gewindebuchs...
topf magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 50mm
Haftkraft = 22kg
Befestigungstyp = Gewindebohrung M6
Material = Ferrit
Länge = 10mm

Eclipse Ferrit-Flachpfanne-MagnetDer flache Eclipse Ferrit-Topfmagnet hat eine Gewindebohrung mit Innengewinde zur Schraubmontage. Er besteht aus Weichstahl mit verzinktem Gehäuse und hat eine Zugkraft von 22 kg. Dieser Topfmagnet kann bei Temperaturen von bis zu 120 °C verwendet werden Sie wird häufig als magnetische Sockel und magnetische Halter verwendet, z. B. für Supermarkt-Deckenschilder.Eigenschaften und VorteileHöhe von 22 mm und Durchmesser von 50 mm Äußerst Korrosionsbeständig M6-Gewindegröße Die Topfhöhe beträgt 10 mm Gewicht: 0,11 kg
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
50mm
Haftkraft:
22kg
Befestigungstyp:
Gewindebohrung M6
Material:
Ferrit
Länge:
10mm
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet mit gewindebuchse, 6679999, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E869, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.