Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Carbidstahl Steinbohrer 5.5mm x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Carbidstahl Steinbohrer 5.5mm x 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6681002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6681002
EAN/GTIN:
     5056112059400
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 5,5mm
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = Steinbohrer
Durchmesser = 5.5mm
Gesamtlänge = 150 mm

Steinbohrer, gewalzt. Steinbohrer mit Zylinderschaft, für Schlagbohrmaschinen mit Spann-Bohrfutter Gewalzte Spiralbohrer mit Hartmetallspitze
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
Steinbohrer
Durchmesser:
5.5mm
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, rs pro steinbohrer, 6681002, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, M10100552, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.