Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Hand Gewindebohrer, -teilig 7/16-14


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Hand Gewindebohrer, -teilig 7/16-14
RS PRO HSS Hand Gewindebohrer, -teilig 7/16-14
Artikel-Nr.:
     108EL-6681107
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6681107
EAN/GTIN:
     5056112059561
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNC-Gewindebohrer
Gewindegröße = 7/16-14
Typ = Gerade Nut
Gewinde Standard = UNC
Stückzahl = 1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Hand-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 8 mm

UNC Gewindebohrer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
7/16-14
Typ:
Gerade Nut
Gewinde Standard:
UNC
Stückzahl:
1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Hand-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, 6681107, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T1013716UNC, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,17*
€ 38,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,71*
€ 37,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,85*
€ 35,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,36*
€ 32,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,39*
€ 31,40
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 25,56*
€ 30,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,69*
€ 25,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.