Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FD-PU Leerrohr Stahlfederdraht, Ø 27mm nom. Schutzschlauch-Set flexibel, Grau A ø 27mm I ø 22mm x 10m IP65


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SILVYN FD-PU Leerrohr Stahlfederdraht, Ø 27mm nom. Schutzschlauch-Set flexibel, Grau A ø 27mm I ø 22mm x 10m IP65
Lapp SILVYN FD-PU Leerrohr Stahlfederdraht, Ø 27mm nom. Schutzschlauch-Set flexibel, Grau A ø 27mm I ø 22mm x 10m IP65
Lapp SILVYN FD-PU Leerrohr Stahlfederdraht, Ø 27mm nom. Schutzschlauch-Set flexibel, Grau A ø 27mm I ø 22mm x 10m IP65
Lapp SILVYN FD-PU Leerrohr Stahlfederdraht, Ø 27mm nom. Schutzschlauch-Set flexibel, Grau A ø 27mm I ø 22mm x 10m IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-6684525
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     (1) x 64453710 & (10) x 55501340
EAN/GTIN:
     5059039224227
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 27mm
Material = Stahlfederdraht
Rohrtyp = Flexibles Wellschutzschlauch-Set
Außendurchmesser = 27mm
Farbe = Grau
Innendurchmesser = 22mm
Länge = 10m
Schutzart = IP65
Gewindegröße = M25
Beschichtungsmaterial = Polyurethan
Betriebstemperatur max. = +80°C
Biegeradius min. = 27 mm°C

Hi-Flex-Leerrohr – Unternehmenspakete. Diese Silvyn Hi-Flex Leerrohr- und Kabelverschraubungspakete von LAPP sind ideal zum Schutz von Verdrahtung in allen Umgebungen und für eine Vielzahl von Anwendungen. Sehr flexibel und mit ausgezeichnetem Widerstand. Sie können in durchgehenden Biegeinstallationen wie zum Beispiel Versorgungsketten und beweglichen Maschinen verwendet werden. Das Leerrohr ist mit Stahldraht verstärkt und kann gequetscht und gedehnt werden. Es ist flüssigkeitsdicht und verfügt auch über hohe Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren und Fette. Die Kabelverschraubungsanschlüsse bieten eine Zug- und vibrationsfeste Verbindung zwischen Leerrohr und Maschinen. Eigenschaften und Vorteile Beständig gegen Öl, Benzin, Säuren und Fett Abrieb- und mikrobenbeständig Selbstverlöschender Werkstoff gemäß UL94 V0 Halogenfrei Kadmiumfrei Kältebeständig bis –40 °C Luft- und flüssigkeitsdicht Kann durch die Stahlfederkonstruktion zusammengedrückt und auseinandergezogen werden. Paketinhalt: Je 1 Leerrohrlänge zu 10 m und 10 gerade Verbindungsstücke Anwendungsbereich Diese Hi-Flex Leerrohr-Pakete werden häufig in der Industrie verwendet, wo Chemikalienbeständigkeit und Schutz vor eindringenden Medien wichtige Faktoren sind, wie z. B.; Lebensmittel und Getränke Roboterbau Maschinenbau Alternative Packungen 668-4519 668-4519 ist ein 12 mm High Flex PU-Unternehmenspaket 668-4512 668-4512 ist ein 16 mm High Flex PU-Unternehmenspaket 668-4516 668-4516 ist ein 20 mm High Flex PU-Unternehmenspaket 668-4525 668-4525 ist ein 25 mm High Flex PU-Unternehmenspaket
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
27mm
Material:
Stahlfederdraht
Rohrtyp:
Flexibles Wellschutzschlauch-Set
Außendurchmesser:
27mm
Farbe:
Grau
Innendurchmesser:
22mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP65
Gewindegröße:
M25
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Biegeradius min.:
27 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, schutzschlauch, leerrohr m25, 6684525, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Lapp, (1)x64453710&(10)x55501340, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,68*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 414,11*
€ 492,79
pro Kit
ab 2 Kits
€ 414,01*
€ 492,67
pro Kit
ab 5 Kits
€ 400,47*
€ 476,56
pro Kit
ab 10 Kits
€ 367,26*
€ 437,04
pro Kit
ab 500 Kits
€ 332,68*
€ 395,89
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1865404
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.