Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Modulares Leitungsaufbewahrungsrack aus Aluminium, 350 x 81 x 46mm, für Kabel bis ø 16.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Modulares Leitungsaufbewahrungsrack aus Aluminium, 350 x 81 x 46mm, für Kabel bis ø 16.9mm
RS PRO Modulares Leitungsaufbewahrungsrack aus Aluminium, 350 x 81 x 46mm, für Kabel bis ø 16.9mm
RS PRO Modulares Leitungsaufbewahrungsrack aus Aluminium, 350 x 81 x 46mm, für Kabel bis ø 16.9mm
RS PRO Modulares Leitungsaufbewahrungsrack aus Aluminium, 350 x 81 x 46mm, für Kabel bis ø 16.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6684597
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6684597
EAN/GTIN:
     5056070935860
Suchbegriffe:
6684597
Mess- und Prüftechnik
Messleitungen und Messleitungs-Kits
Messleitungshalter
Zubehör Typ = Modulares Leitungsaufbewahrungsrack
Schlitzanzahl = 15
Kabeldurchmesser max. = 16.9mm
Farbe = Grau
Gehäusematerial = Aluminium
Abmessungen = 350 x 81 x 46mm
Höhe = 46mm
Länge = 350mm
Breite = 81mm

RS PRO Modulares Blei-Storage-Rack. Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Messleitungen, Drähte oder andere Elektronikkabel ohne Kabelsalat zu organisieren und zu sichern? Dieses Testleitungs-Rack wurde von der bewährten Marke RS PRO zu Ihnen gebracht und bietet eine praktische Aufbewahrungslösung für 15 Kabel. Dieses Rack kann auf jeder vertikalen Oberfläche montiert werden, da es eine Aluminiumschiene und geformte Haken aufweist. (Montageschrauben mitgeliefert) Die geformten Haken können flexibel in jede beliebige Position entlang der Schiene eingerastet werden, sodass Sie Ihre Kabellösung individuell anpassen und die Kabel festklemmen können. Eigenschaften und Vorteile:. • Aluminiummaterial • 16,9 mm maximaler Kabeldurchmesser • 15 verfügbare Steckplätze • Bewegliche Schnapphaken. Die Anwendung umfasst IT, Büros, Fabriken, Labors, Krankenhäuser, Garagen und vieles mehr. Abmessungen (montiert B x L x H) 350 x 81 x 46 mm. RS PRO ist unsere eigene Markenpalette und bietet Ihnen eine breite Palette hochwertiger, preisgünstiger Produkte und Zubehör, die Ihnen mehr Auswahl bieten. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Modulares Leitungsaufbewahrungsrack
Schlitzanzahl:
15
Kabeldurchmesser max.:
16.9mm
Farbe:
Grau
Gehäusematerial:
Aluminium
Abmessungen:
350 x 81 x 46mm
Höhe:
46mm
Länge:
350mm
Breite:
81mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6684588
ab € 3,48*
Zubehör
RS Pro
6684584
ab € 3,50*
Zubehör
RS Pro
6684581
ab € 3,73*
Zubehör
RS Pro
6684572
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.