Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol ACPP Metallschicht SMD-Widerstand 5.6kΩ ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6688476
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACPP06035K6BE
EAN/GTIN:
     5059045542261
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 5.6kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = ACPP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Passivierte Präzisionswiderstände ACPP, 0,063 W, 0,1 %, 25 ppm. Präzisions-Metallschichttechnologie Passivierte Serie für überlegene Feuchtigkeitseigenschaften Lastlebensdauer und Luftfeuchtigkeit bis 0,05 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
ACPP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand, 6688476, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Arcol, ACPP06035K6BE, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.