Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100V ac, 12V dc / 2.5A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EOS Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100V ac, 12V dc / 2.5A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-6689227
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     LFZVC30NP12-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,5 x 5,5 x 9,5 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 1.52m
Betriebsdauer = 100000h
Breite = 43.5mm

EOS-Das Netzteil der EOS ZVC30NP-Serie hat eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V dc. Es unterstützt zahlreiche Anwendungen durch einen großen Eingangsbereich (100-240 V ac), der dem Universalstandard entspricht und einen austauschbaren Eingangsstecker für den Einsatz in Australien/China, europäischen Steckern, Großbritannien, USA/Japan bietet. Dieses Netzteil ist vollständig konform mit CEC- und Energy Star IV-Anforderungen und bietet volle Ausgangsleistung ohne Lüfterkühlung. Die NP-Serie verfügt über ein austauschbares Steckverbinderpaket, mit dem Sie die NP-Serie weltweit verwenden können. Hinweis: Nicht konform nur für den industriellen Einsatz, nicht im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 125/2009.Eigenschaften und VorteileDas Ausgangskabel ist 1,2 m mit rechtwinkligen Klinkenstecker (E/A 2,54 x E/A 5,54 x L 9,5 mm, Mittenkontakt positiv) Austauschbare Top-Bauweise des Anschlusssteck Hoher Wirkungsgrad Die Standby-Leistung im lastfreien Betrieb beträgt weniger als 0,3 W Vollständig geregelter und geschützter Ausgang Der Ausgangsstrom beträgt 2,5 A. Die Nennleistung beträgt 30 W Kabellänge: 1,52 mm Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 80 %AnwendungenTragbare Computer Multimedia Industriell Netzwerk Drucken und Laden von BatterienZertifizierungenUL-Zulassung TÜV-Zulassung EN60950-1 CSA-Zulassung En55022-B FCC2/15-B CISPR22-B
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,5 x 5,5 x 9,5 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
1.52m
Betriebsdauer:
100000h
Breite:
43.5mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 6689227, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EOS, LFZVC30NP12I, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.