Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100V ac, 30V dc / 1A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6689236
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     LFZVC30NP30-I
EAN/GTIN:
     5060641281348
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Eurostecker
Ausgangsspannung = 30V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 1.52m
Betriebsdauer = 100000h
Länge = 82mm

UL, TÜV, EN60950-1. UL, CSA. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Regelung Nr. 125/2009. 30 W, Steckernetzteil, energiesparend, Serie ZVC. Die neue Serie NP von EOS mit 30 Watt ist ideal für tragbare Computer, Multimedia, Industrie, Netzwerke, Drucker und Akkuladegeräte. Die neuen Netzteile der Serie NP sind vollständig konform mit den Anforderungen für CEC und Energy Star IV und liefern ihre volle Ausgangsleitung ohne Lüfterkühlung. Die Serie NP verfügt über ein austauschbares Steckerpaket, wodurch die Serie NP weltweit genutzt werden kann. Universalspannungseingang Steckernetzteil mit austauschbarer Verbindung Hohe Effizienz, Standby-Leistung im lastfreien Betrieb ; 0,3 W Voll geregelter und geschützter Ausgang EMI/HF-Entstörfilter gemäß EN55022-B, FCC2/15-B, CISPR22-B Mit 1,2 m langem Ausgangskabel mit rechtwinkligem Klinkenstecker (Ø innen 2,54 x Ø außen 5,54 x L 9,5 mm, Mittelstift positiv)
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Eurostecker
Ausgangsspannung:
30V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 9,5 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
1.52m
Betriebsdauer:
100000h
Länge:
82mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät, 6689236, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EOS, LFZVC30NP30I, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.