| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6692992 Herst.-Nr.: SPE191927 EAN/GTIN: 5056112061540 |
| |
|
| | |
| Set Inhalt = BNC, Litzenkabel, Messleitung
Kombinationsmessleitung. Kombinationsmessleitung, 2 Drahtgriffe und 1 BNC, Länge 0,9 m. Kabel mit Drahtgriffen, 1 mehradriger Leiter 104 x 0,4 mm², äußerer Manteldurchmesser: 2 mm BNC-Kabel KX15 RG58 gemäß dem Standard MIL C 17, verzinnter Kupferkern und verzinntes Kupfergeflecht in schwarzer PVC-Ummantelung. Weitere Informationen: | | Set Inhalt: | BNC, Litzenkabel, Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, 6692992, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungskits, Decelect Forgos, SPE191927, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Lead & Connector Kits |
| | |
| |