Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal 918125-DHUV Dosierspitze Konisch, Grün, Größe 18, 32mm, für Luer-Lok-Spritzen


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Metcal 918125-DHUV Dosierspitze Konisch, Grün, Größe 18, 32mm, für Luer-Lok-Spritzen
Metcal 918125-DHUV Dosierspitze Konisch, Grün, Größe 18, 32mm, für Luer-Lok-Spritzen
Artikel-Nr.:
     108EL-6693869
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     6693869
EAN/GTIN:
     5060641264143
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder grün
leuchtmelder
Typ = Konisch
Maß = 18
Länge = 32mm
Farbe = Grün

Spitzen, Serie Metcal TT. Diese grüne Spitze der Stärke 18 der Serie TT ist aus hochdichtem Polyethylen und unterstützt einen zusätzlichen UV-Leuchtblock. Die konische Spitze verhindert ein Blockieren und steigert den Durchfluss von Materialien mit hoher Viskosität.
Weitere Informationen:
Typ:
Konisch
Maß:
18
Länge:
32mm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: 6693869, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Dosierspitzen, Metcal, 918125DHUV, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Dispensing Tips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,5596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 40,88*
€ 48,65
pro Box
ab 2 Boxen
€ 40,26*
€ 47,91
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,08*
€ 44,13
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 27,98*
€ 33,30
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.