Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CBF, 1806 (4516M), 1.5A, 4.5 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6694169
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279244
EAN/GTIN:
     5059042991369
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz = 850Ω
Nennstrom = 1.5A
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Material = Ferrit

Mehrschichtiges Hochgeschwindigkeits-Ferrit, SMD – Serie WE-CBF. Ausgezeichnete EMI-Schutzeigenschaften und niedriger Gleichstromwiderstand Anordnung sehr nahe an der Störquelle möglich, sogar bei der kleinsten Größe 0402, maximale Impedanz 1000 Ω Zuverlässige Ni-Sn-Elektroden Ideal zur Filterung in Datenleitungen und zur Spannungsentkopplung Hoher Nennstrom bis 6 A Aufschmelzlötung empfohlen. Anwendungen:. Schnell: USB 2,0, IEEE 1394, LVDS Breitbandig: Steuersignale, RS232, RS422, DC/DC-Wandler usw. Hoher Strom: Stromversorgung, DC/DC-Wandler usw.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz:
850Ω
Nennstrom:
1.5A
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 6694169, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 74279244, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742791
ab € 101,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.