Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Würth Elektronik WE-VS Varistor, 550pF, 47V, 30V, 1.1J, ZnO / 1A, 200A max., 1206 (3216M) Gehäuse, L. 3.2mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6694452
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
82541300
EAN/GTIN:
5059042990447
Suchbegriffe:
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Varistorspannung = 47V
Wechselspannung max. = 30V
Gleichspannung max. = 38V
Klemm-Spannung = 85V
Klemm-Strom = 1A
Material = ZnOJ
Serie = WE-VS
Spitzenstrom max. = 200A
Kapazität = 550pF
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Überspannungsschutz gemäß EN-61000-4- 5 ESD-Schutz gemäß EN-61000-4-2 Berstschutz gemäß EN-61000-4-4. SMD-Leistungs-Varistoren, Serie WE-VS. Nach einem Stromstoßimpuls arbeiten die Varistoren sofort in normalem Modus, so dass kein gleitender Stromübergang auftritt Ausgezeichnete Absorption Betriebstemperatur: –40 °C → +85 °C bei den Größen 0402 bis 0805, –40 °C → +125 °C bei den Größen 1206 bis 2220 Nickelschutz zur bleifreien Lötung
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
47V
Wechselspannung max.:
30V
Gleichspannung max.:
38V
Klemm-Spannung:
85V
Klemm-Strom:
1A
Material:
ZnOJ
Serie:
WE-VS
Spitzenstrom max.:
200A
Kapazität:
550pF
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
6694452
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
Wurth Elektronik
,
82541300
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wurth Elektronik 825998 Ferrit-Kit, Inhalt SMD Varistor, 630-teilig
Würth Elektronik
825998
ab € 101,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen