Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
RS PRO Kabelverschraubung, M12 Nylon Schwarz 3mm/ 6.5mm, IP68
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6694658
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6694658
EAN/GTIN:
5056112061816
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Gewindegröße = M12
Kabeldurchmesser max. = 6.5mm
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Standards = UL 94 V-2
Kabelverschraubung von RS PRO, IP68, kuppelförmig. Ein Sortiment an Kabelverschraubungen von RS PRO mit metrischem Gewinde, die ausgezeichnete Zugentlastung und Kabelschutz bieten. Kabelverschraubungen ermöglichen die Montage eines Kabel in einer Vorbohrung. Kabelverschraubungen werden üblicherweise in der Konstruktion und von Elektroingenieuren eingesetzt und sind einfach zu verwenden. Jede Kabelverschraubung ist als IP68 eingestuft, um sicherzustellen, dass der Kabelschutz äußerst widerstandsfähig gegen Außen- und andere raue Umgebungen ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Metrisches Gewinde • Vollständig gegen Staub abgedichtet • Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit • Als Versionen in Schwarz und Weiß erhältlich • Aus hochwertigem Nylon 66 hergestellt. Was ist eine Kabelverschraubung?. Kabelverschraubungen sind Standard-Kabeleinführungen. Sie sind ein praktisches Zubehör, um eine gute Abdichtung und vollständigen Schutz vor dem Bereich zu gewährleisten, in den das Kabel eingeführt wird. Sie werden einfach in eine bestehende Gewindebohrung oder Buchse geschraubt. Der Draht, der weiterhin Wand oder Gehäuse abdichtet, wird anschließend durch die sorgfältig dimensionierte Bohrung geführt. Diese speziellen Kabelverschraubungen entsprechen IP68 und bieten ausgezeichneten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Wofür werden Kabelverschraubungen verwendet?. Es gibt verschiedene Arten von Anwendungen, die von einer Kabelverschraubung profitieren würden oder diese erfordern. Wird von Elektroingenieuren durchgängig verwendet, die Kabel und Drähte durch Bereiche verlegen, die gekapselt oder abgedichtet werden müssen. Es sind weiße und schwarze Versionen für Anwendungen erhältlich, die ein spezifisches Design erfordern. Beispiele für die Anwendung von Kabelverschraubungen: • Anlage mit empfindlichen Innenteilen • Telekommunikation • Durchflussmesser • Unterwasser-Stromgeneratoren
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Kabeldurchmesser max.:
6.5mm
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Standards:
UL 94 V-2
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
6694658
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
RS PRO
,
AG12100
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,41*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,9541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 139,64*
€ 166,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 138,71*
€ 165,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 133,00*
€ 158,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 120,77*
€ 143,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 116,99*
€ 139,22
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 110,68*
€ 131,71
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 108,18*
€ 128,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 95,41*
€ 113,54
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52104570 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp Kabel
52104570
ab € 3,3343*
Zubehör
Lapp SKINDICHT O-Ring NBR Gestanzte Dichtung
Lapp Kabel
53102001
ab € 0,0922*
Zubehör
Lapp SKINTOP GMP-GL-M M12
Lapp Kabel
53119100
ab € 0,067*
Zubehör
WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 85mm x 85mm x 51mm
Wiska
60580
ab € 6,992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen