Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cranford Controls VSO-LED LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange / 93dB, 18 → 30 Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6695370
Hersteller:
     Cranford
Herst.-Nr.:
     VSO-LED-32-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Versorgungsspannung = 18 → 30 Vdc
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 93dB
Serie = VSO-LED
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Weiß
Dezibel min. = 87dB
Dezibel max. = 93dB
Anzahl der Töne = 32
Temperatur min. = -20°C

FIA-Orientierungshilfen zu visuellen Alarmgeräten (VAD) im Hinblick auf den Konflikt zwischen BS 5839 und EN 54-23 finden Sie auf der RS-Website. Signalgeber / Signalleuchte - VSO-LED Serie. Geeignet für den Einsatz in Fabriken, Maschinenräumen, Werkstätten und Bereichen, wo Signalgeber allein nicht ausreichend sein dürfen, um Alarm auszulösen. 1 Blitz pro Sekunde Kann mit oder ohne Detektor verwendet werden Für Anwendungen, bei denen kein Detektor verwendet wird, ist eine verriegelbare Deckelplatte erhältlich (siehe Best.-Nr. ; 669-5382 669-5382 )
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 → 30 Vdc
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
93dB
Serie:
VSO-LED
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Weiß
Dezibel min.:
87dB
Dezibel max.:
93dB
Anzahl der Töne:
32
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, kontrolllampe 30 volt, kontrolllampe, meldeleuchte orange, 6695370, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Cranford Controls, VSOLED32A, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cranford
VSO-CP-W
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.