Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cranford Controls VSO Elektronischer Signalgeber IP21C 18 → 30 V dc 32-Ton 87 → 93dB Weiß, Ø 116 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6695418
Hersteller:
     Cranford
Herst.-Nr.:
     VSO-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
sirene 30v
alarmsirene
Versorgungsspannung = 18 → 30 V dc
IP Schutzart = IP21C
dB in 1 Meter Abstand = 87 → 93dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Gehäusefarbe = Weiß
Montageart = Oberflächenmontage
Durchmesser = 116 mm
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel min. = 87dB
Dezibel max. = 93dB
Serie = VSO
Temperatur min. = -20°C

EN 54 Teil 3. Plattform-Signalgeber, 32 Töne - VSO Serie. Geringe Stromaufnahme Lokaler Lautstärkeschalter für individuelle Signalgeber-Einstellung Zweistufiger Alarm, per CIE umschaltbar zwischen Alarmsignal und Evakuierungssignal. Verriegelbare Deckelplatte erhältlich (siehe ; 669-5382 669-5382 ), um die Einheit in einen eigenständigen Signalgeber für Wand- oder Deckenmontage zu verwandeln.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP21C
dB in 1 Meter Abstand:
87 → 93dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
Weiß
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchmesser:
116 mm
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel min.:
87dB
Dezibel max.:
93dB
Serie:
VSO
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 6695418, Automation, Signalgeber, Sirenen, Cranford Controls, VSO32, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cranford
VSO-CP-W
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.