Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ALTIVAR 12, 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW, 230 V / 19,9 A 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric ALTIVAR 12, 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW, 230 V / 19,9 A 400Hz
Schneider Electric ALTIVAR 12, 3-Phasen Frequenzumrichter 4 kW, 230 V / 19,9 A 400Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-6695812
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12HU40M3
EAN/GTIN:
     3606480071201
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kühlkörper
frequenzumrichter 230v 4kw
frequenzumrichter
Leistung = 4 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 230 V
Nennstrom = 19,9 A
Serie = ALTIVAR 12
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 400Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Filter inbegriffen = Nein
Better World-Produkt = Ja
Gesamttiefe = 141mm

Altivar Serie ATV12. Die Frequenzumrichter der Serie Altivar ATV12 sind für drehzahlveränderliche Ansteuerung kleinerer Motoren von 0,18 bis 4 kW mit 3-phasiger Stromversorgung 230 V vorgesehen. Diese Frequenzumrichter zeichnen sich durch niedrigen Stromverbrauch, hervorragendes Betriebsverhalten und ausgezeichnete Leistung aus. Der Plug-and-Play-fähige Altivar 12 ist mit vorprogrammierten Grundfunktionen ausgestattet. Es steht eine mit Grundplatte ausgestattete Version zur Verfügung, die auch in einfach aufgebaute Geräte und Maschinen eingebaut werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Für den thermischen Schutz sorgt ein Kaltleiter-Sensor im Leistungsmodul. Der ATV12 ist kompatibel mit dem ATV11, es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen den beiden Antrieben. Drehzahlgeregelter Antrieb von Asynchronmotoren. Steigerung der Produktivität mithilfe von ausgeklügelten, intelligenten Funktionen. Einfache Kommunikation mit anderen Maschinen über die integrierte universelle Modbus-Verbindung. Funktioniert schon im Auslieferungszustand verlässlich, einfach nur einschalten. Hervorragendes dynamisches Betriebsverhalten bei Brems- und Beschleunigungsvorgängen. Hervorragende Drehzahlregelung bei Lastspitzen. Auf einfache Installation und Verkabelung ausgelegt. Super-schnelle Erkennung von und Schutz gegen Motorstromspitzen. Menüstruktur mit drei Ebenen – Ablesen, Überwachung und Konfiguration. Bluetooth-Option zum Herunterladen von oder Zugreifen auf Einstellungen mittels PC oder Mobiltelefon. Unauffällige in der Erscheinung, aber groß und stark in der Leistung. Wofür kann ich diesen Frequenzumrichter nutzen?. Diese Serie kann für mechanische und elektrische Systeme verwendet werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. Materialhandhabung – kleinere Förderbänder Verpackung – kleinere Etikettiermaschinen, kleinere Verpackungsmaschinen Pumpen – Saugpumpen, Kreiselpumpen und Umwälzpumpen Anlagen mit Maschinen mit Lüftern – Luft- oder Rauchgasabsaugung, Kunststofffolienmaschinen, Öfen und Kessel. Betätigung einfacher Einrichtungen wie Zugangsbarrieren, Werbeträgerwechsler. Verstellbare Patientenbetten und andere Mechanismen in Gesundheitseinrichtungen. Diese Frequenzumrichter finden sich auch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an Maschinen wie Mühlen, Kneter und Mixer. So finden Sie den richtigen Frequenzumrichter der Serie ATV12. Der Frequenzumrichter Altivar 12 benötigt keine vorbeugende Wartung. Zur Aufrechterhaltung eines optimalen Betriebsverhaltens empfehlen wir Ihnen jedoch die regelmäßige Ausführung einiger Überprüfungen. Zustand und fester Sitz aller Verbindungen Stellen Sie sicher, dass die Temperatur um das Gerät auf einem akzeptablen Niveau bleibt und dass die Lüftung wirksam ist. Die durchschnittliche Lebensdauer der Lüfter beträgt beeindruckende zehn Jahre. Entfernen Sie Staubansammlungen. Achten Sie darauf, dass die Lüfter immer ordnungsgemäß funktionieren und dass das Gehäuse keine physischen Schäden aufweist. Nicht geeignet für einen 3-Phasen-Eingang mit 400 V.
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
230 V
Nennstrom:
19,9 A
Serie:
ALTIVAR 12
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
400Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Filter inbegriffen:
Nein
Better World-Produkt:
Ja
Gesamttiefe:
141mm
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 230v, 6695812, Automation, Elektromotoren, Schneider Electric, ATV12HU40M3, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 373,56*
€ 406,95*
Frei Haus
ab € 377,13*
€ 410,88*
Frei Haus
ab € 387,75*
€ 419,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,66*
€ 466,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 553,62*
€ 613,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,97*
€ 730,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,17*
€ 726,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,46*
€ 714,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,69*
€ 675,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,62*
€ 658,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.