Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 82nF ±10% / 16V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6698833
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R7BB823
EAN/GTIN:
     5059045963424
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 82nF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Yageo 0603 (Rollen). Yageo 0603 CC Serie MLCC (Mehrschicht-Keramikkondensator) Diese SMD MLCC Kondensatoren sind extrem klein und haben einen großen Kapazitätswert und werden für allgemeine Anwendungen verwendet. Diese MLCC-Kondensatoren bestehen aus einem rechteckigen Block aus keramischen dielektrischen Materialien, der eine Reihe von verschachtelten Metallelektroden enthält. Die inneren Elektroden werden an die beiden Endterminierungen angeschlossen und mit einer Schicht aus verzinnter Dose (NISN) abgedeckt. Eigenschaften und Vorteile. Klein und kompakt Hohe Kapazität Temperaturbereich -55 °C bis +125 °C. Endabschluss mit Nickelbarriere Erhältlich in ±5 %, ±10 % und ±20 % Toleranz
Weitere Informationen:
Kapazität:
82nF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 16v, 6698833, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0603KRX7R7BB823, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
610
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00964*
€ 0,06211*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,307*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 122,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.