Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid Leiterplattenbuchse gewinkelt 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex C-Grid Leiterplattenbuchse gewinkelt 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6701131
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90148-1102
EAN/GTIN:
     5059039286294
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 350 V
Serie = C-Grid
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 90148

90° PC-Platinensteckverbinder, Serie 90148. Passt auf Stiftleisten mit 0,64 mm (0,025") für quadratische Stifte, typischerweise Serie 90120 gerade oder 90°, z. B. Best.-Nr. ; 360-6241 360-6241 bzw. ; 360-6437 360-6437 Vergoldungsstärke 0,38 μm, sofern nicht anders angegeben
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
350 V
Serie:
C-Grid
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
90148
Weitere Suchbegriffe: 6701131, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 901481102, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90120-0762
ab € 1,55*
Zubehör
Molex
90120-0122
ab € 0,208*
Zubehör
Molex
22284023
ab € 0,0709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.