Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
Molex C-Grid Leiterplattenbuchse gewinkelt 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6701153
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
90148-1108
EAN/GTIN:
5059039315376
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 350 V
Serie = C-Grid
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 90148
90° PC-Platinensteckverbinder, Serie 90148. Passt auf Stiftleisten mit 0,64 mm (0,025") für quadratische Stifte, typischerweise Serie 90120 gerade oder 90°, z. B. Best.-Nr. ; 360-6241 360-6241 bzw. ; 360-6437 360-6437 Vergoldungsstärke 0,38 μm, sofern nicht anders angegeben
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
350 V
Serie:
C-Grid
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
90148
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplattenbuchsen
Weitere Suchbegriffe:
molex leiterplattenbuchsen
,
6701153
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplattenbuchsen
,
Molex
,
901481108
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex C-Grid III Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,
Molex
90120-0128
ab € 1,45*
Zubehör
Molex C-Grid III Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,
Molex
90120-0768
ab € 3,95*
Zubehör
Molex C-Grid III Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A,
Molex
90121-0768
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen