Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Molex KK 508 Stiftleiste Gerade, 4-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, Nicht
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6701724
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
10-08-5041
EAN/GTIN:
5059039296798
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Serie = KK 508
Raster = 5.08mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Seriennummer = 2599
Betriebsspannung = 250,0 V
Polarisierten Rückwand-Stiftleisten, Serie 2599. Passend für Gehäuse der Serie 3001 und 5058 und PC-Platinensteckverbinder der Serie 3002.
Weitere Informationen:
Serie:
KK 508
Raster:
5.08mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Seriennummer:
2599
Betriebsspannung:
250,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
6701724
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Molex
,
10085041
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex KK Buchsengehäuse, 5.08mm, 4-polig, 1-reihig, gerade, Nylon, 3001
Molex
10-01-1044
ab € 0,0972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen