Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Crimp-Anschlussklemme für KK 254-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.35mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 254 Crimp-Anschlussklemme für KK 254-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.35mm², Zinn Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6702263
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-50-0113
EAN/GTIN:
     5060641264952
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 254-Steckverbindergehäuse
Serie = KK 254
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.05mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 2759
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +75°C

Crimp-Anschlussklemme, Serie 2759. Die KK 254-Crimp-Anschlussklemmkontakte der Serie 2759 sind zur Verwendung mit KK-Gehäusen der Serien 2695 und 5051 auf 22-30 AWG-Leitern vorgesehen. ; 670-2263 670-2263 heißverzinnt, Rolle ; 172-9178 172-9178 heißverzinnt, lose ; 670-2266 670-2266 vergoldet, ganz vernickelt, auf Rolle ; 678-3149 678-3149 vergoldet, ganz vernickelt, lose ; 670-2276 670-2276 vergoldet, ganz hauchvergoldet, auf Rolle ; 678-3155 678-3155 vergoldet, ganz hauchvergoldet, lose. Crimp-Anschlussklemmenkontakte der Serie 2759 umfassen: • ; 670-2263 670-2263 heißverzinnt, Rolle • ; 172-9178 172-9178 heißverzinnt, lose • ; 670-2266 670-2266 vergoldet, ganz vernickelt, auf Rolle • ; 678-3149 678-3149 vergoldet, ganz vernickelt, lose • ; 670-2276 670-2276 vergoldet, ganz hauchvergoldet, auf Rolle • ; 678-3155 678-3155 vergoldet, ganz hauchvergoldet, lose. Crimp-Anschlussklemmenkontakte der Serie 2759 umfassen:. Crimpwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 663-4246 663-4246 Anlegewerkzeug siehe Best.-Nr. ; 710-6528 710-6528 Ausziehwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 173-3278 173-3278. Geeignete Werkzeuge für Crimp-Anschlussklemmenkontakte der Serie 2759:
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 254-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK 254
Minimale Drahtgröße mm2:
0.05mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
2759
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: 6702263, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08500113, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118200
ab € 306,64*
Zubehör
Molex
22-01-1052
ab € 0,1003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.