Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6702339
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
90327-3364
EAN/GTIN:
5059039271412
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc-steckverbinder 10-polig
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.2A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = Picoflex
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = PET
UL (E29179); CSA (LR19980-181). IDT-Gehäuse. Einteilige Gehäuse nach UL94V-0 zur präzisen Positionierung von IDC-Kabeln 4-Punkt-Kontakt garantiert Zuverlässigkeit Werkzeuge siehe Best.-Nr. ; 542-8093 542-8093
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.2A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
Picoflex
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
PET
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
IDC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
idc steckverbinder
,
idc-steckverbinder 1,27mm
,
6702339
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
IDC Steckverbinder
,
Molex
,
903273364
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Stecker, , 10-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm
Molex
90325-3010
ab € 1,57*
Zubehör
Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Stecker, , 10-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm
Molex
90814-0810
ab € 0,36*
Zubehör
Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Stecker, , 10-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm
Molex
90814-0910
ab € 0,36*
Zubehör
Molex Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1.27 mm 903250010 1 St. Bag
Molex
903250010
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen