Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex On-The-Go USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex On-The-Go USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.0A, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-6702654
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     67503-1230
EAN/GTIN:
     5059039296347
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = On-The-Go
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

USB On-The-Go (OTG). Diese USB-OTG-Steckverbinderserie (On the Go) von Molex ist kompatibel mit dem On-The-Go-Zubehör (Vers. 1.0) gemäß der USB 2.0-Spezifikation. Die Anforderungen verschiedener tragbarer und mobiler Geräte werden von diesen Molex OTG USB-Steckverbindern erfüllt, indem sie bei Geschwindigkeiten von bis zu 480 MBit/s arbeiten und kompakt und leicht ausgelegt sind. Von Stecker- bis Buchsenausführung ist der Mini USB Steckverbinder auch in den USB-Typen A, AB, B und Mini B erhältlich. Diese verfügen über ein 5-poliges Rastermaß. Dadurch wird der benötigte Montageplatz reduziert und sie werden vielseitig einsetzbar. Eigenschaften und Vorteile. • Sie haben etwa ein Achtel der Größe eines Standard-USB-B-Steckverbinders Ausgezeichnete RFI-/EMI-Leistung. • 5-polige Ausführung (ein ID-Stift). • Durchsteck- und SMD-Versionen erhältlich. • Kabelkomponenten erhältlich. • Nennspannung von 30 V. • Nennstrom von 1 A. • Die erwartete Lebensdauer liegt bei 5000.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
On-The-Go
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 6702654, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 675031230, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,72*
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,13*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 2,23*
2 Tage
2069
1
€ 14,99*
ab € 0,703*
€ 2,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC20060
ab € 3,93*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.