Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6702862
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26-03-4020
EAN/GTIN:
     5059039290796
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 396
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 8.74mm
Breite = 6.6mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsengehäuse, Serie 6442 (mit Verriegelung). Zur Verwendung mit Trifurcon™-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 396
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
8.74mm
Breite:
6.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, Stiftleiste, molex crimpgehäuse 2 pol, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, 6702862, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 26034020, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 0,0745*
€ 0,1399*
1 Tag
19458
1
€ 14,99*
ab € 0,0792*
€ 0,2064*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,222*
5
€ 6,90*
ab € 0,086*
€ 0,4246*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
26-48-1025
ab € 0,173*
Zubehör
Molex
41791-0832
ab € 5,53*
Zubehör
Molex
08-50-0187
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.