| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6702910 Herst.-Nr.: 08-55-0106 EAN/GTIN: 5059039290536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gender = Buchse Zur Verwendung mit = KK 396-Steckverbindergehäuse Serie = KK 396 Minimale Drahtgröße mm2 = 0.1mm² Anschlussart = Crimp Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG Kontaktmaterial = Messing Seriennummer = 2578 Kontaktwiderstand max. = 6mΩ Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C
18 bis 26 AWG Crimp, Buchse, Steckverbinderkontakte. Molex, die Steckverbinderkontakte der Serien 2478 und 2578 verfügen über eine Doppelhebelausführung. Die Kontaktfläche des Vierkantstiftes hält den Kontakt zur Stiftleiste durch federnden Kontakt. Ein Verriegelungszapfen verhindert das Herausfallen der Klemme nach dem Laden in das Gehäuse. Leistungsmerkmale:. • Leitergröße von 18 bis 26 AWG• Material: Messing oder Phosphorbronze• Zinn- oder Goldkontaktbeschichtung. Anwendungen:. • Automobilindustrie• Unterhaltungselektronik• Daten/Berechnung• Medizinischer Sektor• Kommunikation• Netzwerke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gender: | Buchse | Zur Verwendung mit: | KK 396-Steckverbindergehäuse | Serie: | KK 396 | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.1mm² | Anschlussart: | Crimp | Minimale Drahtgröße AWG: | 26AWG | Kontaktmaterial: | Messing | Seriennummer: | 2578 | Kontaktwiderstand max.: | 6mΩ | Betriebstemperatur min.: | 0°C | Betriebstemperatur max.: | +50°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6702910, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08550106, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |