Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6702932
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-02-2105
EAN/GTIN:
     5059039292004
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.5A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = KK 254
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 4455

KK PC-Platinensteckverbinder, Buchsenleiste mit oberer Kabeleinführung, Serie 4455. KK PC-Platinensteckverbinder, Buchsenleiste mit oberer Kabeleinführung, Serie 4455 passend für die KK-Stiftleistenserie: 4049 Best.-Nr. ; 453-139 453-139 (typisch); 42375 Best.-Nr. ; 720-5637; 720-5637; und SL-Steckeranschlüsse der Serie 70021, Best.-Nr. ; 670-6262 670-6262 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.5A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
KK 254
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
4455
Weitere Suchbegriffe: 6702932, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 22022105, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-23-2101
ab € 0,184*
Zubehör
Molex
22-11-2102
ab € 0,83*
Zubehör
Molex
22-03-2101
ab € 0,48*
Zubehör
Molex
22-12-2104
ab € 0,94*
Zubehör
Molex
22-05-3101
ab € 0,41*
Zubehör
Molex
22-05-2101
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.