Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Leiterplattenbuchse Gerade 5-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6703190
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38-00-1425
EAN/GTIN:
     5059039289288
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.5A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = KK 254
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 4455

KK PC-Platinensteckverbinder, Buchsenleiste mit oberer Kabeleinführung, Serie 4455. KK PC-Platinensteckverbinder, Buchsenleiste mit oberer Kabeleinführung, Serie 4455 passend für die KK-Stiftleistenserie: 4049 Best.-Nr. ; 453-139 453-139 (typisch); 42375 Best.-Nr. ; 720-5637; 720-5637; und SL-Steckeranschlüsse der Serie 70021, Best.-Nr. ; 670-6262 670-6262 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.5A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
KK 254
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
4455
Weitere Suchbegriffe: 6703190, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 38001425, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22232051
ab € 0,0868*
Zubehör
Molex
22-11-2052
ab € 0,339*
Zubehör
Molex
22-03-2051
ab € 0,149*
Zubehör
Molex
22-05-3051
ab € 0,254*
Zubehör
Molex
22-12-2054
ab € 0,46*
Zubehör
Molex
22-05-2051
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.