Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SL Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SL-Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex SL Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SL-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-6703887
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-57-9204
EAN/GTIN:
     5059039257225
Suchbegriffe:
6703887
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SL
Zur Verwendung mit = SL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10.13mm
Breite = 3.53mm
Gehäusematerial = PET

Für Ausführung D siehe Bestell-Nr. ; 670-3890 670-3890. Molex Steckverbindergehäuse Serie SL 70066. Die Steckverbindergehäuse der Molex Serie 70066 von stapelbaren linearen Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß wurden für niedrige Leistung und Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Anwendungen für eine Reihe von verschiedenen Branchen ausgelegt. Die SL-Serie bietet sowohl Flexibilität in Design und Konfigurationsarmaturen und kann in Umgebungen mit starker Vibration verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Rastermaß 2,54 mm • 2 bis 25 Stromkreise • Zwei- und einreihiges Gehäuse • Temperaturbeständige Stiftleisten ermöglichen den Einsatz von Reflow-Öfen bei der Befestigung von Stiftleisten an der Leiterplatte • Farbe: schwarz • Stapelbares Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SL
Zur Verwendung mit:
SL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10.13mm
Breite:
3.53mm
Gehäusematerial:
PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
70543-0003
ab € 7,45*
Zubehör
Molex
70543-0038
ab € 0,45*
Zubehör
Molex
70543-0108
ab € 0,61*
Zubehör
Molex
70553-0038
ab € 4,30*
Zubehör
Molex
70107-0003
ab € 3,69*
Zubehör
Molex
70107-0038
ab € 0,63*
Zubehör
Molex
705530003
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.